Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kabelverschraubung M20x1,5 (10-14mm) schwarz

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Kabelverschraubung M20x1,5 (10-14mm) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23201515120

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 14 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399321566

Sonepar Artikelnummer

120512526

Hersteller Artikelnummer

23201515120

Hersteller Typ

23201515120

Hersteller Artikel Nr.:

23201515120

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10 .. 14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Farbe:

schwarz

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.100 kg

Kabelverschraubung IP68, schwarz M20x1,5 (Gewindelänge: 15 mm, Kabeldurchmesser: 10-14 mm)