Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kabelverschraubung M50x1,5 (30-38mm) schwarz

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Kabelverschraubung M50x1,5 (30-38mm) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23501518310

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 38 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399174568

Sonepar Artikelnummer

120519072

Hersteller Artikelnummer

23501518310

Hersteller Typ

23501518310

Hersteller Artikel Nr.:

23501518310

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30 .. 38 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

18 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Farbe:

schwarz

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.026 kg

Kabelverschraubung IP68, schwarz M50x1,5 (Gewindelänge: 18 mm, Kabeldurchmesser: 30-38 mm)