PC ELECTRIC - Klappfenster 10TE IP66/IP67 (hellgrau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900610
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 193 mm
Höhe - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399973956
Sonepar Artikelnummer
120512579
Hersteller Artikelnummer
900610
Hersteller Typ
900610
Hersteller Artikel Nr.:
900610
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
193 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.145 kg


