PC ELECTRIC - Klappfenster 11TE IP44/IP54 (schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9006511s
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 218 mm
Höhe - 97 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399772993
Sonepar Artikelnummer
120520125
Hersteller Artikelnummer
9006511s
Hersteller Typ
9006511s
Hersteller Artikel Nr.:
9006511s
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
218 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.198 kg


