PC ELECTRIC - Klappfenster 12TE IP66/IP67 (schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900612s
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 229 mm
Höhe - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399089497
Sonepar Artikelnummer
120520109
Hersteller Artikelnummer
900612s
Hersteller Typ
900612s
Hersteller Artikel Nr.:
900612s
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
229 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg


