PC ELECTRIC - Klappfenster 13TE IP66/IP67 (hellgrau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900613
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 247 mm
Höhe - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399970641
Sonepar Artikelnummer
120067246
Hersteller Artikelnummer
900613
Hersteller Typ
900613
Hersteller Artikel Nr.:
900613
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
247 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.180 kg


