PC ELECTRIC - Klappfenster 18TE IP66/IP67 (schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900618s
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 337 mm
Höhe - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399121579
Sonepar Artikelnummer
120520112
Hersteller Artikelnummer
900618s
Hersteller Typ
900618s
Hersteller Artikel Nr.:
900618s
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
337 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.245 kg


