PC ELECTRIC - Klappfenster 2TE IP66/IP67 (schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900602s
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 49 mm
Höhe - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399089336
Sonepar Artikelnummer
120520098
Hersteller Artikelnummer
900602s
Hersteller Typ
900602s
Hersteller Artikel Nr.:
900602s
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
49 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.051 kg


