PC ELECTRIC - Klappfenster 4TE IP66/IP67 (hellgrau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900604
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 85 mm
Höhe - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399970504
Sonepar Artikelnummer
120067243
Hersteller Artikelnummer
900604
Hersteller Typ
900604
Hersteller Artikel Nr.:
900604
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
85 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg


