PC ELECTRIC - Klappfenster 6TE IP44/IP54 (hellgrau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9006506
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 128 mm
Höhe - 97 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399806506
Sonepar Artikelnummer
120520115
Hersteller Artikelnummer
9006506
Hersteller Typ
9006506
Hersteller Artikel Nr.:
9006506
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
128 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.127 kg


