PC ELECTRIC - Klappfenster 7TE IP66/IP67 (schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900607s
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 139 mm
Höhe - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399089473
Sonepar Artikelnummer
120520104
Hersteller Artikelnummer
900607s
Hersteller Typ
900607s
Hersteller Artikel Nr.:
900607s
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
139 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg


