PC ELECTRIC - Klappfenster 9TE IP44/IP54 (schwarz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9006509s
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 182 mm
Höhe - 97 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399773037
Sonepar Artikelnummer
120520121
Hersteller Artikelnummer
9006509s
Hersteller Typ
9006509s
Hersteller Artikel Nr.:
9006509s
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
182 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
27 mm
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.166 kg


