PC ELECTRIC - Klappfenster 9TE IP66/IP67 (hellgrau)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900609
Werkstoff der Fensterscheibe - Kunststoff
Scharnierend - Ja
Breite - 175 mm
Höhe - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399989667
Sonepar Artikelnummer
120520106
Hersteller Artikelnummer
900609
Hersteller Typ
900609
Hersteller Artikel Nr.:
900609
Werkstoff der Fensterscheibe:
Kunststoff
Scharnierend:
Ja
Breite:
175 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.136 kg


