Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Kunststoffkoffer PCE - grau 388x388x110 (leer)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Kunststoffkoffer PCE - grau 388x388x110 (leer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000256

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399318702

Sonepar Artikelnummer

120402459

Hersteller Artikelnummer

000256

Hersteller Typ

000256

Hersteller Artikel Nr.:

000256

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

1.750 kg

Kunststoffkoffer PCE; Farbe: grau; Außenmaß: 388x388x110mm (BxHxT); Innenmaß: 370x295x110mm (BxHxT); Material: Polypropylen