Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Ladesteckdose USB Typ A 2-fach 2x5V(2,1A)

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - U25050

  • Steckverbindertyp - USB

  • Farbe - gelb

  • Auslassrichtung - gerade

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399516733

Sonepar Artikelnummer

120998417

Hersteller Artikelnummer

U25050

Hersteller Typ

U25050

Hersteller Artikel Nr.:

U25050

Steckverbindertyp:

USB

Farbe:

gelb

Auslassrichtung:

gerade

Schutzart (IP):

IP54

Kanaleinbau:

Ja

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

1023

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

62.5 mm

Gerätetiefe:

50.3 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.070 kg

USB Ladesteckdose 5V/2,1A, 2-fach, mit Netzteil zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte mit USB-Stecker
Kunststoffgehäuse, Farbe: ähnl. RAL1023
2 Stk. USB Typ A Anschlussbuchse zum gleichzeitigem Laden von 2 Endgeräten
Integrierter elektron. Kurzschluss- und Überlastschutz
Eingang: 240V AC, 50/60Hz, 0,15A (ext. Vorsicherung 6A Charakteristik B notwendig)
Spannungsversorgung: 2x Anschlussdrähte AWG 22-18, Länge: ca. 180mm
Ausgangsspannung: 2x 5V DC
Leerlaufverbrauch: 0,3W max.
Nennstrom: je Stecker 2,1A - mit integriertem Lastmanagement 2,1A max.
Überspannungskategorie: II, Schutzklassse: II
Abmessungen HxBxT: 62,5x50x50,3 mm, Flanschlochabstand: 38x38 mm
inkl. Flanschdichtung (Gummi)
Schutzart: IP54 / IP20 (gechlossener / offener Deckel)