Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Lampe 150W Metallhochdruck NDL R7S

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Lampe 150W Metallhochdruck NDL R7S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94150

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 11200 lm

  • Sockel - RX7s

  • Lampenspannung - 220 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399100505

Sonepar Artikelnummer

120520243

Hersteller Artikelnummer

94150

Hersteller Typ

94150

Hersteller Artikel Nr.:

94150

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

11200 lm

Sockel:

RX7s

Lampenspannung:

220 .. 250 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung:

klar

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.022 kg

Leuchtmittel