Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Lampe 400W E40 HQIB-T D

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Lampe 400W E40 HQIB-T D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94163

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lichtstrom - 36000 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenspannung - 220 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399129650

Sonepar Artikelnummer

120520244

Hersteller Artikelnummer

94163

Hersteller Typ

94163

Hersteller Artikel Nr.:

94163

Lampenleistung:

400 W

Lichtstrom:

36000 lm

Sockel:

E40

Lampenspannung:

220 .. 250 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung:

klar

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.400 kg

Leuchtmittel