Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Lampe Metalldampf 2000W 10,3A E40

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Lampe Metalldampf 2000W 10,3A E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94165

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 180000 lm

  • Sockel - E40

  • Lampenspannung - 380 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399129667

Sonepar Artikelnummer

120512533

Hersteller Artikelnummer

94165

Hersteller Typ

94165

Hersteller Artikel Nr.:

94165

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

180000 lm

Sockel:

E40

Lampenspannung:

380 .. 400 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung:

klar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

1.000 kg

HRI-T 2000W / D / I