Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - LED Str FL100 70W 5800 lm 4m H07 3G1.5

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - LED Str FL100 70W 5800 lm 4m H07 3G1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 44015085

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399953774

Sonepar Artikelnummer

120301929

Hersteller Artikelnummer

44015085

Hersteller Typ

44015085

Hersteller Artikel Nr.:

44015085

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

230 V

Max. Systemleistung:

70 W

Farbtemperatur:

5500 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Reflektor:

matt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

64 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000 .. 0 lm

Länge:

410 mm

Breite:

290 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

6.500 kg

LED-Strahler - Leuchtmittel: Philips-Lumileds Rebell - Modulleistung: 64WSystemleistung: 70W / 230VACmit integriertem Vorschaltgerät H/B/T 290x410x120Gehäuse SK1 IP65 aus Alu-Druckguss Farbe grau mit Sicherheitsscheibe klar4m Kabel H07RN-F 3G1.5mm2 mit VG-Stecker 16A 2p+PE 230V IP44 DualerdeLichtfarbe: 5.500 K / Lichtstrom 5.800 lm / mittlere Betriebsdauer 30.000hProdukt betriebsfertig / Einzelverpackung