PC ELECTRIC - LED Strahler FL110 198W 18000lm mit 10m Kabel H07RN-F 3G1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44016086
Verstellbarkeit - schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399276378
Sonepar Artikelnummer
120387686
Hersteller Artikelnummer
44016086
Hersteller Typ
44016086
Hersteller Artikel Nr.:
44016086
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V
Max. Systemleistung:
198 W
Farbtemperatur:
5500 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Reflektor:
matt
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
18000 .. 0 lm
Länge:
350 mm
Breite:
465 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
14.000 kg


