Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - LED Strahler FL120 28000lm IP66 10m H07 3G1.5

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - LED Strahler FL120 28000lm IP66 10m H07 3G1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45012028

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Systemleistung - 200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399466069

Sonepar Artikelnummer

120777266

Hersteller Artikelnummer

45012028

Hersteller Typ

45012028

Hersteller Artikel Nr.:

45012028

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

200 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

28000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

10 m

Breite:

343 mm

Höhe:

398 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054110

Gewicht:

6.500 kg

LED Baustellenstrahler 200W / 25.100 lm; Lichtverteilung: 60° / Lichtfarbe: 5.000 K / Lebensdauer: 50.000 h; 10 m H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontakt-Stecker IP44; Schutzart des Strahlers: IP66 / Energieeffizienz: A++