Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - LED Strahler FL120 7000lm IP66 10m H07 3G1.5

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - LED Strahler FL120 7000lm IP66 10m H07 3G1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45012008

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 230 V

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Systemleistung - 50 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399494727

Sonepar Artikelnummer

120837121

Hersteller Artikelnummer

45012008

Hersteller Typ

45012008

Hersteller Artikel Nr.:

45012008

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

50 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

10 m

Breite:

228 mm

Höhe:

267 mm

Tiefe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054110

Gewicht:

3.500 kg

PC Electric LED-Baustrahler FL120 (45012008), 7000 lm, IP66, 10-m-H07-Anschlusskabel 3G1,5. Leistungsstarker LED-Arbeits- und Baustrahler für Baustellen, Werkstätten und Außenanwendungen, IP66 für den Einsatz bei Regen und Spritzwasser.