PC ELECTRIC - Leergehäuse T-BOX 1x4TE Fenster IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15191004
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Höhe - 231 mm
Breite - 166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399537394
Sonepar Artikelnummer
121234550
Hersteller Artikelnummer
15191004
Hersteller Typ
15191004
Hersteller Artikel Nr.:
15191004
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Höhe:
231 mm
Breite:
166 mm
Tiefe:
113 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
4
Anzahl der Reihen:
1
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.750 kg


