PC ELECTRIC - Leergehäuse T-BOX 3x12TE Fenster IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15191036
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Höhe - 586 mm
Breite - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399537431
Sonepar Artikelnummer
121234554
Hersteller Artikelnummer
15191036
Hersteller Typ
15191036
Hersteller Artikel Nr.:
15191036
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Höhe:
586 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
148 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
36
Anzahl der Reihen:
3
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.210 kg


