PC ELECTRIC - Leuchte PCE Maxi LED 75W 2SSD IP54 AKKU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4307525
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 75 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399437151
Sonepar Artikelnummer
120588408
Hersteller Artikelnummer
4307525
Hersteller Typ
4307525
Hersteller Artikel Nr.:
4307525
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
75 W
Farbtemperatur:
4000 K
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7270 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054131
Gewicht:
3.820 kg


