PC ELECTRIC - Leuchte PCE Maxi LED 75W 2SSD IP54 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4307520
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 108 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399346880
Sonepar Artikelnummer
120439111
Hersteller Artikelnummer
4307520
Hersteller Typ
4307520
Hersteller Artikel Nr.:
4307520
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
108 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Stativhalterung:
Ja
Mit Steckdose:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10600 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
4.300 kg


