PC ELECTRIC - Leuchte PCE Mini LED 30W 1SSD 5mH07RN-F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4303020
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - sonstige
Nennspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399365256
Sonepar Artikelnummer
120357649
Hersteller Artikelnummer
4303020
Hersteller Typ
4303020
Hersteller Artikel Nr.:
4303020
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
40 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
90
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Steckdose:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5617 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
2.480 kg


