PC ELECTRIC - Leuchte PCE Mini LED 30W 5mH07RN-F AKKU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4303025
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Max. Systemleistung - 40 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399346897
Sonepar Artikelnummer
120474694
Hersteller Artikelnummer
4303025
Hersteller Typ
4303025
Hersteller Artikel Nr.:
4303025
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
40 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Stativhalterung:
Ja
Mit Steckdose:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5600 lm
Lichtfarbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.840 kg


