PC ELECTRIC - Messadapter Schutzkontaktstecker abgewinkelt auf 16A 3p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9434100
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - tragbar
Schutzart (IP) - IP20
CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A3p230V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399050206
Sonepar Artikelnummer
120512597
Hersteller Artikelnummer
9434100
Hersteller Typ
9434100
Hersteller Artikel Nr.:
9434100
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP20
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A3p230V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Farbe:
grau
Höhe:
124 mm
Breite:
119 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.176 kg


