PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe EV M-SVE4 63/42-6/V12/E/1,5M/MS/110305

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855031426
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120520079
Hersteller Artikelnummer
855031426
Hersteller Typ
855031426
Hersteller Artikel Nr.:
855031426
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 63 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
12
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
grau
Höhe:
340 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
25.000 kg


