PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe IMST BV 7xSSD 2m3G2.5 VG-St VC Ea S IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9030040
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399103919
Sonepar Artikelnummer
120512584
Hersteller Artikelnummer
9030040
Hersteller Typ
9030040
Hersteller Artikel Nr.:
9030040
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
7
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
200 mm
Breite:
197 mm
Tiefe:
197 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.400 kg


