PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe Imst HV 2x16/5 6xSSD M25o VC5x2p 4xRS S
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9032010
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 1.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399106279
Sonepar Artikelnummer
121234558
Hersteller Artikelnummer
9032010
Hersteller Typ
9032010
Hersteller Artikel Nr.:
9032010
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.650 kg
Mobiler Kunststoffverteiler Serie Imst mit 2x CEE 16A und 6 Schutzkontaktsteckdosen.


