PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe IMST MV 2x16/5 4xSSD GS16/5 oFI/LS VC5 S IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9030010
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399105708
Sonepar Artikelnummer
120153621
Hersteller Artikelnummer
9030010
Hersteller Typ
9030010
Hersteller Artikel Nr.:
9030010
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Militärausführung:
Nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
200 mm
Breite:
197 mm
Tiefe:
197 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.800 kg


