PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe IMST MV 2x16/5 5xSSD 2m5G2.5St16 H07 S IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9030020
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003399105685
Sonepar Artikelnummer
120148586
Hersteller Artikelnummer
9030020
Hersteller Typ
9030020
Hersteller Artikel Nr.:
9030020
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Militärausführung:
Nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
200 mm
Breite:
197 mm
Tiefe:
197 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.450 kg


