PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ISCHL BV 2x32/5 16/5 6xSSD 2m5G6St32 Ea IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9130007
Absicherung - LS-Schalter
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399391569
Sonepar Artikelnummer
120696635
Hersteller Artikelnummer
9130007
Hersteller Typ
9130007
Hersteller Artikel Nr.:
9130007
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.500 kg


