PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ISCHL MV 3x16/5 6xSSD 2m5G2.5St16 H07 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9130005
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399391484
Sonepar Artikelnummer
120696634
Hersteller Artikelnummer
9130005
Hersteller Typ
9130005
Hersteller Artikel Nr.:
9130005
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
7.300 kg


