PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe PEGASUS BV 16/5 3xSSD 2m5G2.5St16 Ea R IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9034052
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399696732
Sonepar Artikelnummer
120512781
Hersteller Artikelnummer
9034052
Hersteller Typ
9034052
Hersteller Artikel Nr.:
9034052
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
rot
Höhe:
240 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.300 kg


