PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe Schwaz MV 2x16/5 4xSSD 2m5G2.5St16 Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9014020-p
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399140204
Sonepar Artikelnummer
120696629
Hersteller Artikelnummer
9014020-p
Hersteller Typ
9014020-P
Hersteller Artikel Nr.:
9014020-p
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP54
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Farbe:
grau
Höhe:
255 mm
Breite:
204 mm
Tiefe:
114 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
2.100 kg
Gebrauchslage vertikal
2m Kabel H07RN-F 5G2,5mm2 schwarz mit Stecker 16A 5p 400V
2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung
4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung
Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet


