Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 16/5 2xSSD 1.5m5G1.5H07St16 m.B IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 16/5 2xSSD 1.5m5G1.5H07St16 m.B IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9430715

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399102066

Sonepar Artikelnummer

120512593

Hersteller Artikelnummer

9430715

Hersteller Typ

9430715

Hersteller Artikel Nr.:

9430715

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

1.5 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

80 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

78 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.000 kg

Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON neu IP44 mit Bügel; 1,5 Meter H07RN-F 5G1,5 mit CEE-Stecker 16A 5p 400V; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert; 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert; Verteiler betriebsfertig angeschlossen