PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 2F 16/5 GS32/5 Ea m.B.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9436422
Absicherung - LS-Schalter
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
9003399229763
Sonepar Artikelnummer
120389243
Hersteller Artikelnummer
9436422
Hersteller Typ
9436422
Hersteller Artikel Nr.:
9436422
Absicherung:
LS-Schalter
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.895 kg


