PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 3x16/5 PW16/5 m.B. IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9430453
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
9003399304538
Sonepar Artikelnummer
120061175
Hersteller Artikelnummer
9430453
Hersteller Typ
9430453
Hersteller Artikel Nr.:
9430453
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Militärausführung:
Nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
80 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.755 kg


