Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 3xSSD 1.5m3G1.5H07St/SSD m.B. IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 3xSSD 1.5m3G1.5H07St/SSD m.B. IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9430409

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399960123

Sonepar Artikelnummer

120061173

Hersteller Artikelnummer

9430409

Hersteller Typ

9430409

Hersteller Artikel Nr.:

9430409

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

1.5 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

80 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

78 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.700 kg

Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON neu IP44 mit Bügel; 1,5m Kabel H07RN-F 3G1,5mm2 m. VG-Stecker 16A 2p+PE 230V; 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 ungesichert; Verteiler betriebsfertig angeschlossen