PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 3xSSD M20 VC3p m.B. IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9430406
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399101656
Sonepar Artikelnummer
120061172
Hersteller Artikelnummer
9430406
Hersteller Typ
9430406
Hersteller Artikel Nr.:
9430406
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Durchmesser Kabeleinführung:
M20
Militärausführung:
Nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
80 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.450 kg


