PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 4F 32/5 GS16/5 m.B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9437420
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399575501
Sonepar Artikelnummer
120512599
Hersteller Artikelnummer
9437420
Hersteller Typ
9437420
Hersteller Artikel Nr.:
9437420
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.640 kg


