PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 4F 3x32/5 1.5m5G4H0PW32/5 o.B IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9437114
Absicherung - ohne
FI-Schutzschalter - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399575211
Sonepar Artikelnummer
120512608
Hersteller Artikelnummer
9437114
Hersteller Typ
9437114
Hersteller Artikel Nr.:
9437114
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
3x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
schwarz
Höhe:
88 mm
Breite:
161 mm
Tiefe:
81 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.850 kg


