Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 4F 3x32/5 GS32/5 m.B IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 4F 3x32/5 GS32/5 m.B IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9437413

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399575464

Sonepar Artikelnummer

120512615

Hersteller Artikelnummer

9437413

Hersteller Typ

9437413

Hersteller Artikel Nr.:

9437413

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 32 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

3x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Anbaustecker

Farbe:

schwarz

Höhe:

88 mm

Breite:

161 mm

Tiefe:

81 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.250 kg

Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton 4f IP44 mit Bügel; 1xCEE-Gerätestecker 32A 5p 400V; 3xCEE-Steckdose 32A 5p 400V ungesichert; Verteiler betriebsfertig angeschlossen