Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 6F 16/5 2xSSD GS32/5 Ea IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 6F 16/5 2xSSD GS32/5 Ea IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9439002

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399388385

Sonepar Artikelnummer

120696645

Hersteller Artikelnummer

9439002

Hersteller Typ

9439002

Hersteller Artikel Nr.:

9439002

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 32 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

2

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Anbaustecker

Farbe:

schwarz

Höhe:

89 mm

Breite:

117 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.500 kg

Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton 6f IP44 89x202x117 4TE; 1xCEE-Stecker 32A 5p 400V; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C; 2xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 1xLS 16A 1p C; Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE; Verteiler betriebsfertig angeschlossen; Etikett: "Zusatzschutz durch FI-Schutzschalter versorgungsseitig erforderlich!"