Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 6F 16/5 4xSSD GS16/5 IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 6F 16/5 4xSSD GS16/5 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9438002

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399388118

Sonepar Artikelnummer

120696642

Hersteller Artikelnummer

9438002

Hersteller Typ

9438002

Hersteller Artikel Nr.:

9438002

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Anbaustecker

Farbe:

schwarz

Höhe:

89 mm

Breite:

117 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.000 kg

Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton 6f IP44 89x202x117 0TE; 1xCEE-Gerätestecker 16A 5p 400V; 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung; Verteiler betriebsfertig angeschlossen