Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe St.Anton 6F 32/5 2m5G6St32 D-Zä

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe St.Anton 6F 32/5 2m5G6St32 D-Zä

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9439076

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 32 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399578564

Sonepar Artikelnummer

121094535

Hersteller Artikelnummer

9439076

Hersteller Typ

9439076

Hersteller Artikel Nr.:

9439076

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 32 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

1

Kontaktmaterial:

CuZn

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

5

Kabellänge:

2 m

Farbe:

schwarz

Höhe:

89 mm

Breite:

117 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.300 kg

Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton 6f IP44 89x202x117 4TE. 2m Kabel H07RN-F 5G6mm2 schwarz mit Stecker 32A 5p 400V. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung. 1xDrehstromzähler DIGI MID 80A 400V 3p 4TE -25°.55°C 1,5-16² Eltako ü.a.Abgänge. Verteiler betriebsfertig angeschlossen