PC ELECTRIC - Mobilverteiler Kunststoff Baureihe ST.ANTON 6F 32/5 SSD GS32/5 Ea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9439633
Absicherung - LS-Schalter
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 32 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399408045
Sonepar Artikelnummer
120520303
Hersteller Artikelnummer
9439633
Hersteller Typ
9439633
Hersteller Artikel Nr.:
9439633
Absicherung:
LS-Schalter
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
1
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Polzahl Netzanschluss:
5
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.900 kg


